タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
MCガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
14
全長(mm)
350
注文コード
02424853
品番
GND-MC14.0X350 G2F
参考基準価格(税別)
¥76,790
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
350
直径(Φmm)
14
シャンク長(mm)
55
材質
G2F
シャンク径(Φmm)
25
パイプ径(Φmm)
13
チップ長さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
25