タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
MCガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
22
全長(mm)
790
注文コード
02425508
品番
GND-MC22.0X790 G2F
参考基準価格(税別)
¥150,140
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
790
直径(Φmm)
22
シャンク長(mm)
60
材質
G2F
シャンク径(Φmm)
32
パイプ径(Φmm)
21.3
チップ長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
32