DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスその他ドリル
ドリル 焼結 S柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02428204
品番
VN-DVT-M-1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥183,340
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1.08
溝長(mm)
12
全長(mm)
45
材質
DIA
呼び寸法
M1.2
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
ノンコート