DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスその他ドリル
ドリル 焼結 S柄
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02428222
品番
VN-DVT-M-1.6
参考基準価格(税別)
¥166,340
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1.42
溝長(mm)
18
全長(mm)
55
材質
DIA
呼び寸法
M1.6
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
ノンコート