曜日別特売
5510-12.7 高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U   5510 グーリング 02430636

高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)14
ドリル径(Φmm)12.7
12.7
12.5
13
13.5
13.7
14
10
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.5
11.7
11.8
12
14.2
14.5
14.7
15
15.5
15.7
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
4
4.2
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)107
溝長(mm)60
内容量1本注文コード02430636品番5510-12.7
参考基準価格(税別)¥26,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)12.7溝長(mm)60全長(mm)107シャンク径(Φmm)14材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする