グーリング
高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
10
12
14
16
18
20
6
8
ドリル径(Φmm)
14.5
14.5
14.5
14.2
14.7
15
15.5
15.7
16
10
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.5
11.7
11.8
12
12.5
12.7
13
13.5
13.7
14
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
4
4.2
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
115
89
102
107
115
123
131
66
79
溝長(mm)
65
47
55
60
65
73
79
24
28
34
41
全109種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02430724
品番
5510-14.5
参考基準価格(税別)
¥33,890
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
14.5
溝長(mm)
65
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング