曜日別特売
5510-5.2 高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U   5510 グーリング 02431047

高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)5.2
5.2
4.8
5
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
10
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.5
11.7
11.8
12
12.5
12.7
13
13.5
13.7
14
14.2
14.5
14.7
15
15.5
15.7
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
4
4.2
4.5
4.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)66
溝長(mm)28
内容量1本注文コード02431047品番5510-5.2
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする