グーリング
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
14
10
12
14
16
18
20
6
8
ドリル径(Φmm)
12.2
12.2
12.2
12.5
12.7
13
13.5
14
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.9
12
14.2
15
15.5
15.7
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
4
4.2
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
124
103
118
124
133
143
153
74
82
91
溝長(mm)
77
61
71
77
83
93
101
36
44
53
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02431704
品番
5511-12.2
参考基準価格(税別)
¥30,220
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
12.2
溝長(mm)
77
全長(mm)
124
シャンク径(Φmm)
14
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング