曜日別特売

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)14
ドリル径(Φmm)13
13
12.5
12.7
13.5
14
10
10.2
10.5
11
11.5
12
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
9
全長(mm)182
溝長(mm)133
内容量1本注文コード02432587品番5512-13.0
参考基準価格(税別)¥52,710販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ドリル径(Φmm)13溝長(mm)133全長(mm)182シャンク径(Φmm)14材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする