グーリング
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
10
12
14
16
18
20
6
8
ドリル径(Φmm)
19.5
19.5
19.5
18.5
19
20
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
9
全長(mm)
244
139
155
163
182
204
223
244
90
97
106
116
131
溝長(mm)
190
95
106
114
133
152
171
190
50
57
66
76
87
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432718
品番
5512-19.5
参考基準価格(税別)
¥97,520
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
19.5
溝長(mm)
190
全長(mm)
244
シャンク径(Φmm)
20
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング