曜日別特売

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)5.5
5.5
6
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
5
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
9
全長(mm)97
溝長(mm)57
内容量1本注文コード02432745品番5512-5.5
参考基準価格(税別)¥21,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)5.5溝長(mm)57全長(mm)97シャンク径(Φmm)6材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする