グーリング
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
10
12
14
16
18
20
6
8
ドリル径(Φmm)
6.8
6.8
6.8
6.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
5
5.5
6
7
7.5
7.8
8
8.5
9
全長(mm)
106
139
155
163
182
204
223
244
90
97
106
116
131
溝長(mm)
66
95
106
114
133
152
171
190
50
57
66
76
87
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432772
品番
5512-6.8
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
66
全長(mm)
106
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング