グーリング
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
18
10
12
14
16
18
20
6
8
ドリル径(Φmm)
17
17
17
16.5
18
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
16
19
20
4
4.2
4.3
4.5
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)
285
162
204
230
260
285
310
102
116
146
溝長(mm)
234
120
156
182
208
234
258
64
78
108
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02435308
品番
5525-17.0
参考基準価格(税別)
¥101,730
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)
17
溝長(mm)
234
全長(mm)
285
シャンク径(Φmm)
18
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング