曜日別特売
5525-6.5 高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング 02435414

高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)6.5
6.5
6.8
7
7.5
8
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17
18
19
20
4
4.2
4.3
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
全長(mm)146
溝長(mm)108
内容量1本注文コード02435414品番5525-6.5
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)6.5溝長(mm)108全長(mm)146シャンク径(Φmm)8材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする