FLR40S・W/M-X・36 ハイライト 40W形 Panasonic(パナソニック) 02443664

ハイライト 40W形

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード02443664 品番FLR40S・W/M-X・36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
一般的なタイプ「ハイライト」です。

種別40W省電力形 白色 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 電流(A)0.44 管径(Φmm)32.5 口金G13 全光束(Lm)3000 色温度(K)4200 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ 用途一般照明用 光色白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03344765
2022-02-01
用途:
蛍光灯の交換
農・林・水産業

初めて利用しました。

注文後に蛍光灯の色の間違いに気づいたのですが、注文の変更の仕方が解らずそのままです。

もう少し変更や取り消しが解りやすくして欲しいです。

MonotaROからの回答

受注処理完了までは、ご注文履歴より変更が可能です※ Web注文のみが対象となります。(スマホアプリは対象外です)
詳しくは下記をご参照ください
注文後の注文内容の変更やキャンセル・追加の注文について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/62/kw/

対象商品:
35055921
2022-02-25
用途:
会議室や控室の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

今までの白色に比べ昼光色にしたので明るくなった
思い切って全部交換して良かった

対象商品:
26181646
2021-12-04
用途:
工場の蛍光灯
不動堂株式会社 様 (製造業)

まだLEDに全部変わってないので、
こちらの商品が大変助かります

対象商品:
26181646
2022-02-08
用途:
事務所用
卸売・小売業

光が暖色系で気持ちが良いです。包装もしっかりしてました。

対象商品:
03344765
2021-10-05
用途:
事務所と工場

会社内の蛍光灯が切れましたら次から次に切れてまとめて購入しました。

対象商品:
03344765
2021-06-14
用途:
蛍光灯交換時
福山青果株式会社 様 (卸売・小売業)

価格的にとても魅力で利用させて頂きました。
品質的に問題なく今まで利用していた物と変わりありません。
次回も是非、購入させて頂きます。

対象商品:
03344765
2022-03-03
用途:
事務所、倉庫内の蛍光灯の交換球
有限会社 藤高組 様 (建設業・工事業)

値段も安く、以前取付していた物よりとても明るいので、満足しています。

対象商品:
35055921
2021-08-17
用途:
事務作業時
株式会社スタート 様

とても明るくて事務作業がやりやすい。
コストパホーマンスが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
FLR40S.EX-N/M-X.36を使用していますがこの商品は使用出来ますか?
回答:
ご使用頂けます。
2011-12-10

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする