ブラックライト

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 02443856 品番 FL20SBL
参考基準価格(税別)¥50,750 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。

種別20W形 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)20 用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 適合グロースタータ: FG-1E、1P 電流(A)0.36 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)980 紫外線出力(W)3.2 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)5000 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02443856
2017-02-14
用途:
捕虫機

特に問題はありません。価格も安く、たくさん使用しているので、助かってます。

対象商品:
02443856
2015-02-23
用途:
殺虫灯
朝見製菓株式会社 様

通常の電気店では、取り扱ってないところが多いので、たすかりました。

対象商品:
02443856
2011-11-04
用途:
捕虫モニタリング装置の交換用ランプ

従来購入していたものと同一品。
より安価な為、購入をMonotaRO様に切り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする