PRESI
PRESIの 研究関連用品・実験用必需品
PRESIの 試薬
KMモールド リフィルリング 50個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
02444971
品番
04046
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
KMモールド(商品番号04049)の追加リングです。
仕様
●サイズ:Φ30mm●リフィル用リング●素材:アクリル●色:透明●1箱(50個入り)●使い捨て用モールドリングです。
アズワン品番
67-6441-32
危険物の類別
非危険物