KMモールド リフィルリング 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 02444980 品番 04047
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
KMモールド(商品番号04050)の追加リングです。

仕様●サイズ:Φ40mm●リフィル用リング●素材:アクリル●色:透明●1箱(50個入り)●使い捨て用モールドリングです。 アズワン品番67-6441-33 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする