ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 先芯入り長靴
耐油安全長靴 SB-150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
02446030
品番
SB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
鋼鉄製先芯入り耐油長靴です。、カットして長さを調整できます。
寸法(mm)
【袋】420×320×110
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
アズワン品番
67-6443-07
靴タイプ
長靴