J-400(中皿付) ジョイクラブ リングスター 02447645

J-400(中皿付) ジョイクラブ リングスター 02447645 J-400(中皿付) ジョイクラブ リングスター 02447645

ジョイクラブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02447645 品番J-400(中皿付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

引張強度120kgfの強力ハンドル。
落ちても開かない強力バックル。
特殊構造

仕様
ワイドハンドル
中皿付
仕切板付・ロック機能付
積重ね可。
施錠可。
スカイブルー 質量(kg)1.6 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×225×203 材質コーポリマー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)225×400×203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする