J-450(中皿付) ジョイクラブ リングスター 02447654

J-450(中皿付) ジョイクラブ リングスター 02447654 J-450(中皿付) ジョイクラブ リングスター 02447654

ジョイクラブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02447654 品番J-450(中皿付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

引張強度120kgfの強力ハンドル。
落ちても開かない強力バックル。
特殊構造

仕様
ワイドハンドル
中皿付
仕切板付・ロック機能付
積重ね可。
施錠可。
スカイブルー 質量(kg)2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×243×210 材質コーポリマー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)243×450×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02447654 J-450(中皿付) 09181672 SR-450 スーパーボックス リングスター スーパーボックス リングスター 1個 3,998 税込4,398 同じメーカーの同等品です。
02447654 J-450(中皿付) 47313786 RB-4500 ジョイクラブRB リングスター ジョイクラブRB リングスター 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする