リングスター
リングスターの 物品棚/収納用品
リングスターの ツールボックス/ツールバッグ
リングスターの 樹脂製(プラスチック)
ジョイクラブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02447663
品番
J-530(中皿付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
引張強度120kgfの強力ハンドル。
落ちても開かない強力バックル。
特殊構造
仕様
ワイドハンドル
中皿付
仕切板付・ロック機能付
積重ね可。
施錠可。
色
スカイブルー
質量(kg)
2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×253×220
材質
コーポリマー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
253×530×220
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02447663
J-530(中皿付)
47313795
RB-5300
ジョイクラブRB
リングスター
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)