曜日別特売
J765-4.2 深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング 02447926

深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.2注文コード02447926品番J765-4.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)180全長(mm)300シャンク径(Φmm)4.2材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする