350-300 木柄貫通ドライバー ルビコン 02448162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02448162 品番350-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軸は総研磨仕上げです。
木柄ハンドルは、手汗などの吸収も良く、作業性も抜群です

全長(mm)427 軸径(Φmm)9 軸長(mm)300 刃形- 柄径(Φmm)33 刃幅(mm)(-)10.0 刃厚(mm)1.2 柄長さ(mm)127 商品構成単品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02448162 350-300 02197063 350 -10X300 木柄貫通ドライバー ベッセル 木柄貫通ドライバー ベッセル 1本 1,898 税込2,088 メーカーに違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする