曜日別特売

ドリル 超硬S B105

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)4.2
4.2
3.8
4
4.1
4.5
4.65
4.7
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.7
4.8
5
5.1
5.2
5.5
5.55
5.7
5.8
6
6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
7.8
8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.5
10.7
10.8
11
11.1
11.2
11.5
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.7
12.8
13
13.1
13.5
13.8
14
14.2
14.5
15
15.1
15.5
15.8
16
16.5
16.9
17
17.5
17.7
18
18.5
18.75
18.9
19
19.5
20
20.5
21
全長(mm)74
溝長(mm)36
内容量1本注文コード02448592品番B105A04200
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)4.2溝長(mm)36全長(mm)74シャンク径(Φmm)6材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする