ケナメタル
ドリル 超硬S B105
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
14
16
18
20
ドリル径(Φmm)
6.1
6.1
6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.4
7.5
7.6
7.8
8
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.5
4.65
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.5
5.55
5.7
5.8
6
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.5
10.7
10.8
11
11.1
11.2
11.5
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.7
12.8
13
13.1
13.5
13.8
14
14.2
14.5
15
15.1
15.5
15.8
16
16.5
16.9
17
17.5
17.7
18
18.5
18.75
18.9
19
19.5
20
20.5
21
全長(mm)
91
66
74
82
91
103
118
124
133
143
153
167
溝長(mm)
53
28
36
44
53
61
71
77
83
93
101
112
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02448723
品番
B105A06100
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.1
溝長(mm)
53
全長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
ノンコート