画像準備中

ドリル 超硬S B105

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02449134 品番 B105A12100
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ドリル径(Φmm)12.1 溝長(mm)77 全長(mm)124 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする