ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 鉄工用
ケナメタルの 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S B105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02449308
品番
B105A16900
参考基準価格(税別)
¥82,490
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
16.9
溝長(mm)
93
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
18
材質
超硬
表面処理
ノンコート