画像準備中

ドリル 超硬S B105

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02449353 品番 B105A18500
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ドリル径(Φmm)18.5 溝長(mm)101 全長(mm)153 シャンク径(Φmm)20 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする