ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 鉄工用
ケナメタルの 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S B105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02449414
品番
B105A20500
参考基準価格(税別)
¥121,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
20.5
溝長(mm)
112
全長(mm)
167
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
表面処理
ノンコート