※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADL-0540 ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所) 02450464 ADL-0540 ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所) 02450464

ロングドリル ADL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.4 注文コード02450464 品番ADL-0540
参考基準価格(税別)¥16,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径など162種類から選べます 他の種類を見る

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

ドリル径(Φmm)5.4 溝長(mm)75 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5.4 用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする