組ヤスリ 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 02454304 品番 SA00503
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。

目の粗さ細目 全長(mm)215 形状三角 ヤスリの長さ(mm)110 幅(mm)9 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様27cuts/cm タイプ5本組 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする