仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.4V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 28.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 68A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●長さ 6.75mm●Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応