STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 13.4V, BZW04-5V8B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード02468850 品番BZW04-5V8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 13.4V●最小ブレークダウン電圧 : 6.45V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.8V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 174A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1mA●Transil(TM) TVS双方向軸400 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする