アズワン
リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズ
LVU-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-6195-01
4-6195-01
4-6195-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02469490
品番
LVU-01
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
真空ラインの定番アイテム
真空配管の要所で必要なリークバルブユニットです。
真空チャンバーと真空ポンプの間に(インライン)接続するとオイルバック防止のための大気開放バルブとして使うことができます。
接続口径(Φmm)
8
アズワン品番
4-6195-01
仕様
※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。
径(Φmm)
リークバルブ口:8
材質(バルブ)
鉄(亜鉛メッキ)・黄銅
注意
※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。