リークバルブユニット 真空配管用 LVUシリーズLVU-02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6195-02
内容量1個注文コード02469639品番LVU-02
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

真空ラインの定番アイテム
真空配管の要所で必要なリークバルブユニットです。
真空チャンバーと真空ポンプの間に(インライン)接続するとオイルバック防止のための大気開放バルブとして使うことができます。

接続口径(Φmm)
Φ14
アズワン品番
4-6195-02
仕様
※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。
口径(Φmm)
リークバルブ:Φ8
材質(バルブ)
鉄(亜鉛メッキ)・黄銅
注意
※ガス置換ポートとして使う場合には、配管内は陰圧にし、不活性ガスでのみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする