STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 388V, SM15T220CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02469839 品番SM15T220CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 388V●最小ブレークダウン電圧 209V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 188V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 26A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする