曜日別特売
BZW50-120B STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 274V, BZW50-120B STMicro 02470478

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 274V, BZW50-120B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02470478品番BZW50-120B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 274V●最小ブレークダウン電圧 : 133V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : R 6●最大逆スタンドオフ電圧 : 120V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 5000W●最大ピークパルス電流 : 219A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 9.1mm●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする