STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード02470977 品番1.5KE30CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする