STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02471799 品番SMP100LC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする