※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD10015-M スコーライトディスク M イチグチ 02472285 SD10015-M スコーライトディスク M イチグチ 02472285

スコーライトディスク M

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02472285 品番 SD10015-M
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。

用途
サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。
外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度60 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤 トラスコ品番306-2988 種別スコーライト 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02472267
2016-10-01
用途:
木材の仕上げ磨き、
シマヅヨウ 様

かなりの曲面までフィットでき マットな仕上がりになる。光沢を出すには180番をかける。

対象商品:
02472303
2016-02-10
用途:
バフ研磨前の予備研磨
株式会社須藤オルガン工房 様

曲面にも使える柔軟性がお薦め。

対象商品:
02472267
2012-09-20
用途:
錆とり

信濃のエアーディスクグラインダーで使用予定でしたが、ディスクカバーに当たってしまうので使えませんでした。3Mのベベルのように外径がもう少し小さければ良いのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする