曜日別特売
SD10015-M スコーライトディスク M イチグチ 02472312

SD10015-M スコーライトディスク M イチグチ 02472312
SD10015-M スコーライトディスク M イチグチ 02472312

スコーライトディスク M

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度80
砥材アルミナ
適合材ステンレス、鉄
内容量1枚注文コード02472312品番SD10015-M
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。

用途
サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。
外径(mm)100内径(Φmm)15粒度80砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤トラスコ品番306-2996種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02472267
2016-10-01
用途: 木材の仕上げ磨き、
シマヅヨウ

かなりの曲面までフィットでき マットな仕上がりになる。光沢を出すには180番をかける。

対象商品 : 02472303
2016-02-10
用途: バフ研磨前の予備研磨
株式会社須藤オルガン工房

曲面にも使える柔軟性がお薦め。

対象商品 : 02472267
2012-09-20
用途: 錆とり

信濃のエアーディスクグラインダーで使用予定でしたが、ディスクカバーに当たってしまうので使えませんでした。3Mのベベルのように外径がもう少し小さければ良いのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする