※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD10015-S スコーライトディスク S イチグチ 02472346 SD10015-S スコーライトディスク S イチグチ 02472346

スコーライトディスク S

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02472346 品番 SD10015-S
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし
外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度80 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤 トラスコ品番306-2911 種別スコーライト 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※許容回転数(5000(min-1[r.p.m]))以内でお使いください
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
制御盤塗装剥離作業
有限会社 村松電装 様 (製造業)

荒目でしたので仕方がないと思いますが
減りが早すぎて 700*300の平面半分位しか持たなかった。
削れた ディスクのゴミも半端なく多くて
買って損したのはこの商品が初めてです。
10枚も買ってしまいました。
2度と購入しません。

対象商品:
02472391
2014-08-23
用途:
アルミの研磨

400番のスパークディスクで磨いた後、擦り傷ボカシになるかと思って使いましたが、削れたナイロン屑とアルミが材にへばりつき、かえって打ち傷のような研磨後が一面に付いてしまいました。
あまり柔らかいアルミには向かないのでしょうかね。私には使いどころが難しいです。
また、あっと言う間にすり減って無くなってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする