STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 228V, BZW50-100B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02472788 品番BZW50-100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 228V●最小ブレークダウン電圧 111V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 100V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 263A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●長さ 9.1mm●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする