用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートやラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
木材のケバ取り
直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25粒度60砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合