STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 35V, BZW50-15B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード02473655 品番BZW50-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 35V●最小ブレークダウン電圧 : 16.6V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : R 6●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 5000W●最大ピークパルス電流 : 1714A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.1 (Dia.) x 9.1mm●テスト電流 : 1mA●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする