メイン
2MP(1920 x 1080)の解像度2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズすべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去モーション検知、ハンドオーバーデュアルSDスロット(最大512GB)縦表示モード(ホールウェイビュー)IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10