QND-6082R 2M IR付ネットワークドームカメラ Hanwha 02473821

メイン

2M IR付ネットワークドームカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02473821
品番
QND-6082R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

最大2MP(1920 x 1080)の解像度
0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ
全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)
H.265、H.264、 MJPEG対応
モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知
縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)
IR照射距離20m、PoE / 12VDC

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする