曜日別特売
JFBWLZ2 耐火・耐水 安心ポーチ MasterLOCK 02473952

JFBWLZ2 耐火・耐水 安心ポーチ MasterLOCK 02473952
JFBWLZ2 耐火・耐水 安心ポーチ MasterLOCK 02473952
JFBWLZ2 耐火・耐水 安心ポーチ MasterLOCK 02473952

耐火・耐水 安心ポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02473952
品番
JFBWLZ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

防爆!難燃!
万が一の突然の発火の危険に備える。
モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなどの発火リスクに備える耐火、耐水のポーチ。
飛行機、電車、オフィス、自宅での保管に。
火災や水害から大切なものを守る
ハイレベルの難燃性V-0等級:第三者機関での防爆試験、燃焼性試験をクリア。V-0等級の素材は発火後およそ10秒以内に自然消化。燃え広がらない特性があります。

用途
飛行機や電車などでの持ち運び、オフィス・自宅での保管に。
材質
グラスファイバー(シリコンコーティング)
サイズ
M
本体寸法(mm)
270×160
本体質量(g)
118
関連資料:(0.89MB)
注意
※防爆試験における条件下。バッテリー容量20000mAh、気温20~25度、湿度50~60%。
※表示内容は第三者機関の試験結果に基づいています。
※試験対象は製品の素材です。
※本製品は完全な不燃性を保証するものではありません。
※燃えにくい素材、構造を使用していますが状況によって内容物が破損する可能性があります。また特に長時間の高温や直接の炎にさらされた場合、内部の温度が上昇し内容物の変形、変色、燃焼がおこる場合があります。
※内容物が損傷した場合にはメーカー、関連業者では一切の責任を負いかねます。
※本製品は耐火性能と耐水性能に特化しており完全な防火性、防水性、防熱性、耐衝撃性を備えているものではありません。
※本製品の使用によって生じたいかなる損害についてもメーカー、関連業者では一切の責任を負いかねます。
※商品パッケージ記載の注意をよくお読みいただきご使用ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする