内容量1セット(55個)仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.9A●シリーズ : MMS●コンタクト材質 : 青銅●2.00 mm Tiger Claw(TM)ソケットストリップピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール、表面実装 用途: 1 / 2列、最大80ピン注文コード02474337品番MMS-105-01-L-DV